Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386556
Cod. Produttore
386556
Cod. EAN
3414971185579

Informazioni di prodotto

Ghiera nylon G1 1/4' Grigio RAL7001

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore grigio RAL7001 Filettatura: G1 1/4

colore

grigio scuro

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/4 pollice

tipo di filettatura

filettatura gas

rinforzato con fibra di vetro

senza alogeni

Produttore

GHIERA NYLON G1 1/4 GRIGIO RAL7001