Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEPVC08
Cod. Produttore
PVC08
Cod. EAN
8009561100206

Informazioni di prodotto

GE PVC-Guidacavo liscio D=8 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro Interno: 8 Diametro Esterno: 13

temperatura di impiego

-15 °C 70 °C

esterno liscio

interno liscio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

8 mm

raggio di curvatura statico

40 mm

diametro nominale

8 mm

diametro esterno

13 mm

flessibilità

flessibile

materiale

PVC

materiale della spirale

senza spirale

materiale di rivestimento

senza guaina

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D 8 GRIGIO