Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEPVC06
Cod. Produttore
PVC06
Cod. EAN
8009561100190

Informazioni di prodotto

GE PVC-Guidacavo liscio D=6 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro interno: 6 Diametro esterno: 9

temperatura di impiego

-15 °C 70 °C

resistente ai raggi UV

senza alogeni

esterno liscio

interno liscio

raggio di curvatura statico

40 mm

diametro esterno

9 mm

diametro nominale

6 mm

diametro interno

6 mm

flessibilità

flessibile

materiale della spirale

senza spirale

materiale di rivestimento

senza guaina

colore

grigio

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D 6 GRIGIO