Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEGE47
Cod. Produttore
GE47
Cod. EAN
8009561097773

Informazioni di prodotto

GE PVC-Guidacavo liscio D=47 blu

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: blu Diametro Interno: 47 Diametro Esterno: 56

temperatura di impiego

-15 °C 70 °C

resistente ai raggi UV

interno liscio

senza alogeni

esterno liscio

raggio di curvatura statico

200 mm

diametro esterno

56 mm

diametro interno

47 mm

diametro nominale

47 mm

materiale

PVC

colore

blu

materiale di rivestimento

senza guaina

materiale della spirale

senza spirale

flessibilità

flessibile

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D 47 BLU