Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEPVC40
Cod. Produttore
PVC40
Cod. EAN
8009561100282

Informazioni di prodotto

GE PVC-Guidacavo liscio D=40 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro Interno: 40 Diametro Esterno: 48

temperatura di impiego

-15 °C 70 °C

resistente ai raggi UV

senza alogeni

esterno liscio

interno liscio

diametro esterno

47.5 mm

raggio di curvatura statico

170 mm

diametro nominale

40 mm

diametro interno

39.5 mm

colore

grigio

flessibilità

flessibile

materiale

PVC

materiale di rivestimento

senza guaina

materiale della spirale

senza spirale

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D 40 GRIGIO