Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEGE40
Cod. Produttore
GE40
Cod. EAN
8009561097742

Informazioni di prodotto

GE PVC-Guidacavo liscio D=40 blu

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: blu Diametro Interno: 40 Diametro Esterno: 48

temperatura di impiego

-15 °C 70 °C

esterno liscio

interno liscio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

raggio di curvatura statico

170 mm

diametro esterno

47.5 mm

diametro interno

39.5 mm

diametro nominale

40 mm

materiale di rivestimento

senza guaina

flessibilità

flessibile

colore

blu

materiale della spirale

senza spirale

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D 40 BLU