Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEGE27N
Cod. Produttore
GE27N
Cod. EAN
8009561097681

Informazioni di prodotto

GE PVC-Guidacavo liscio D=27 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: nero Diametro Interno: 27 Diametro Esterno: 34

temperatura di impiego

-15 °C 70 °C

resistente ai raggi UV

interno liscio

esterno liscio

senza alogeni

diametro esterno

33.5 mm

diametro nominale

27 mm

raggio di curvatura statico

100 mm

diametro interno

27 mm

materiale della spirale

senza spirale

materiale di rivestimento

senza guaina

flessibilità

flessibile

colore

nero

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D 27 NERO