Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDARC.68-A-C14
Cod. Produttore
ARC.68-A-C14
Cod. EAN
0074983585021

Informazioni di prodotto

Gancio passacavo 17.5mm regolabile grigio
Panduit ARC.68-A-C14 Adjustable Releasable Clamps are designed to contain a range of cable bundle diameters. The latch can then be released after the initial installation to provide access to the cable bundles. For use in indoor environments and with bundles up to 0.69" (17.5mm) in diameter. Made of Polypropylene, are gray in color and come in packages of 100.

esecuzione

chiuso

superficie

non trattato

materiale

plastica

tipo di fissaggio

incollare

diametro

17.3 mm 4.8 mm

Produttore

GANCIO PASSACAVO 17.5MM REGOLABILE