Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41314400
Cod. Produttore
41314400
Cod. EAN
8012952064179

Informazioni di prodotto

GALLERY 1997 SAP-T 400 CNR NATURALE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

317 mm

lunghezza

732 mm

altezza/profondità

105 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

GALLERY 1997 SAP-T 400 CNR NATURALE