Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
317 mm
lunghezza
732 mm
altezza/profondità
105 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
temperatura del colore
2000 K 2000 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
portalampada
E40
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
colore della scatola
alluminio
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP65
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te