Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41312100
Cod. Produttore
41312100
Cod. EAN
8012952643459

Informazioni di prodotto

GALLERY 1993 SAP-T 100 CNR NATURALE

Documentazione tecnica

lunghezza

732 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

317 mm

altezza/profondità

105 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

GALLERY 1993 SAP-T 100 CNR NATURALE