Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYGALACTIC-NANO
Cod. Produttore
GALACTIC-NANOJ4
Cod. EAN
8032853654934

Informazioni di prodotto

GALACTIC NANO JOINT 4 (CONF. 3 PZ.) - Accessorio IPX8 con morsetti a leva preriempito in gel.
GALACTIC NANO JOINT 4 (Conf. 3 PZ) - Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. .

numero di conduttori

1

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

0.08 mm²

esecuzione

gel

serie di tensioni

0,6/1 kV

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica

Produttore

GALACTIC NANO JOINT 4 (CF 3 PZ)