Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031527
Cod. Produttore
031527
Cod. EAN
3414970010810

Informazioni di prodotto

GAFFETTE-Fixfor grigio cavo mm. 8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 8 Chiodo diametro (mm): 1

diametro

8 mm 8 mm

chiodo fornito

diametro del chiodo

1.8 mm

lunghezza del chiodo

25 mm

per cavo piatto

non pertinente

superficie

non trattato

colore

grigio luce

forma

tondo (per conduttore tondo)

materiale

plastica

con chiodo

Produttore

GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 8