Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031526
Cod. Produttore
031526
Cod. EAN
3414970010902

Informazioni di prodotto

GAFFETTE-Fixfor grigio cavo mm. 7

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 7 Chiodo diametro (mm): 1

diametro

7 mm 7 mm

chiodo fornito

lunghezza del chiodo

25 mm

diametro del chiodo

1.8 mm

forma

tondo (per conduttore tondo)

superficie

non trattato

colore

grigio luce

materiale

plastica

per cavo piatto

non pertinente

con chiodo

Produttore

GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 7