Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
diametro
6 mm 6 mm
chiodo fornito
diametro del chiodo
1.8 mm
lunghezza del chiodo
25 mm
colore
grigio luce
per cavo piatto
non pertinente
materiale
plastica
superficie
non trattato
forma
tondo (per conduttore tondo)
con chiodo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te