Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031533
Cod. Produttore
031533
Cod. EAN
3245060315337

Informazioni di prodotto

GAFFETTE-Fixfor grigio cavo mm. 17

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 17 Chiodo diametro (mm): 2

diametro

17 mm 17 mm

chiodo fornito

lunghezza del chiodo

40 mm

diametro del chiodo

2.5 mm

per cavo piatto

non pertinente

superficie

non trattato

forma

tondo (per conduttore tondo)

materiale

plastica

colore

grigio luce

con chiodo

Produttore

GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 17