Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031532
Cod. Produttore
031532
Cod. EAN
3245060315320

Informazioni di prodotto

GAFFETTE-Fixfor grigio cavo mm. 16

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 16 Chiodo diametro (mm): 2

diametro

16 mm 16 mm

chiodo fornito

lunghezza del chiodo

40 mm

diametro del chiodo

2.5 mm

superficie

non trattato

materiale

plastica

per cavo piatto

non pertinente

colore

grigio luce

forma

tondo (per conduttore tondo)

con chiodo

Produttore

GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 16