Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031558
Cod. Produttore
031558
Cod. EAN
3414970010889

Informazioni di prodotto

GAFFETTE-Fixfor bianco cavo mm. 9

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Cavo diametro (mm): 9 Chiodo diametro (mm): 1

diametro

9 mm 9 mm

chiodo fornito

lunghezza del chiodo

25 mm

diametro del chiodo

1.8 mm

materiale

plastica

per cavo piatto

non pertinente

colore

Bianco

forma

tondo (per conduttore tondo)

superficie

non trattato

con chiodo

Produttore

GAFFETTE-FIXFOR BIANCO CAVO MM. 9