Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031557
Cod. Produttore
031557
Cod. EAN
3414970010735

Informazioni di prodotto

GAFFETTE-Fixfor bianco cavo mm. 8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Cavo diametro (mm): 8 Chiodo diametro (mm): 1

diametro

8 mm 8 mm

chiodo fornito

diametro del chiodo

1.8 mm

lunghezza del chiodo

25 mm

materiale

plastica

per cavo piatto

non pertinente

colore

Bianco

superficie

non trattato

forma

tondo (per conduttore tondo)

con chiodo

Produttore

GAFFETTE-FIXFOR BIANCO CAVO MM. 8