Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031556
Cod. Produttore
031556
Cod. EAN
3414970010803

Informazioni di prodotto

GAFFETTE-Fixfor bianco cavo mm. 7

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Cavo diametro (mm): 7 Chiodo diametro (mm): 1

diametro

7 mm 7 mm

chiodo fornito

lunghezza del chiodo

25 mm

diametro del chiodo

1.8 mm

forma

tondo (per conduttore tondo)

colore

Bianco

superficie

non trattato

per cavo piatto

non pertinente

materiale

plastica

con chiodo

Produttore

GAFFETTE-FIXFOR BIANCO CAVO MM. 7