Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00001172
Cod. Produttore
00001172
Cod. EAN
8001132011720

Informazioni di prodotto

GAFFETTA D16

Gaffetta per tubi BSM
La gaffetta piatta in metallo per cavi e tubi

Materiali di supporto:

Con il chiodo a percussione ED:

  • Calcestruzzo


Vantaggi:
  • La gaffetta aperta per tubi BSM è ideale per la post-installazione del fissaggio di condotte.
  • La gaffetta per tubi consente un fissaggio diretto con i chiodi a percussione ed è quindi, veloce e facile da installare.
  • Due condotte o tubazioni possono essere fissato solo con un punto di fissaggio con la gaffetta doppia per condotte BSMZ.


Applicazioni:

Per il fissaggio di:

  • Condotte elettriche
  • Tubi con isolamento flessibile e rigido
  • Condotte in acciaio


Funzionamento:
  • A seconda delle esigenze, utilizzare una gaffetta per tubi con 1 o 2 punti di fissaggio o una gaffetta doppia.
  • Le condotte o i tubi sono contenuti nella gaffetta. Installando la gaffetta si fissano le condotte / tubi.
  • Per fissaggi su calcestruzzo utilizzare chiodi a percussione ED 18 e ED 22.

Specifiche tecniche:
  • Range di serraggio - D - [mm]: 16;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132011720
  • Codice fischer: 1172