Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
qualità del materiale
plastica rinforzata con fibra di vetro
materiale
plastica
esecuzione della superficie
verniciato
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP55
colore
grigio
piastra di montaggio a profondità regolabile
adatto per installazione esterna
allineabile
possibilità di installazione a pavimento
numero RAL
7035
altezza
1840 mm
larghezza
685 mm
profondità
330 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te