Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
materiale
plastica
colore
grigio
esecuzione
profilo di fissaggio
larghezza totale per installazione in armadio
580 mm
larghezza
562 mm
altezza
1130 mm
adatto per l'altezza della scatola
1180 mm
numero RAL
7035
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te