Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
materiale
metallo
esecuzione
kit di fissaggio
colore
naturale
profondità
298 mm
larghezza totale per installazione in armadio
580 mm
altezza
343 mm
profondità totale per installazione in armadio
330 mm
adatto per l'altezza della scatola
370 mm
larghezza
562 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te