Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFX500
Cod. Produttore
FX500
Cod. EAN
8009561200098

Informazioni di prodotto

FX-Guidacavo spiralato D=50 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 50 Diametro esterno: 56

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

resistente all’olio

resistente ai raggi UV

omologazione secondo DIN EN 61386-23

diametro nominale

50 mm

diametro interno

50 mm

diametro esterno

57 mm

materiale

PVC

materiale di rivestimento

senza guaina

colore

grigio

comportamento alla piegatura

pieghevole

protezione antincendio secondo UL 94

HB

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza alla compressione

320 N

Produttore

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 50 GRIGIO