Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFX32N
Cod. Produttore
FX32N
Cod. EAN
8009561200043

Informazioni di prodotto

FX-Guidacavo spiralato D=32 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: nero Diametro interno: 32 Diametro esterno: 38

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

resistente ai raggi UV

omologazione secondo DIN EN 61386-23

resistente all’olio

diametro interno

32 mm

diametro esterno

38 mm

diametro nominale

32 mm

colore

nero

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

senza guaina

materiale

PVC

comportamento alla piegatura

pieghevole

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza alla compressione

320 N

Produttore

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 32 NERO