Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFX250
Cod. Produttore
FX250
Cod. EAN
8009561200005

Informazioni di prodotto

FX-Guidacavo spiralato D=25 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 25 Diametro esterno: 30,4

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

omologazione secondo DIN EN 61386-23

resistente ai raggi UV

resistente all’olio

diametro nominale

25 mm

diametro interno

25 mm

diametro esterno

30.5 mm

comportamento alla piegatura

pieghevole

colore

grigio

materiale

PVC

materiale di rivestimento

senza guaina

protezione antincendio secondo UL 94

HB

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza alla compressione

320 N

Produttore

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 25 GRIGIO