Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFX160
Cod. Produttore
FX160
Cod. EAN
8009561199934

Informazioni di prodotto

FX-Guidacavo spiralato D=16 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 16 Diametro esterno: 20,4

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

resistente ai raggi UV

resistente all’olio

omologazione secondo DIN EN 61386-23

diametro esterno

20.5 mm

diametro interno

16 mm

diametro nominale

16 mm

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

PVC

comportamento alla piegatura

pieghevole

colore

grigio

materiale di rivestimento

senza guaina

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza alla compressione

320 N

Produttore

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 16 GRIGIO