Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
5 °C 60 °C
resistente all’olio
resistente ai raggi UV
omologazione secondo DIN EN 61386-23
diametro esterno
16.5 mm
diametro interno
12 mm
diametro nominale
materiale
PVC
comportamento alla piegatura
pieghevole
colore
grigio
protezione antincendio secondo UL 94
HB
materiale di rivestimento
senza guaina
grado di protezione (IP)
IP55
resistenza alla compressione
320 N
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te