Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-16G14FI
Cod. Produttore
FWP-16G14FI
Cod. EAN
0051712689588

Informazioni di prodotto

FWP-16G14FI 16A 690VAC GR 14X51MM FUSE STRK

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 16 A, AC 690 V, 14 x 51, gR, IEC, UL, con percussore, cilindrico, IEC 60269-4, UL 248-13, potere di apertura 200 kA

Serie

Bussmann_Series

Produttore

FWP-16G14FI 16A 690VAC GR 14X51MM F