Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
SM3NE4117
Cod. Produttore
3NE4117
Cod. EAN
4011209005020

Informazioni di prodotto

SITOR fuse link, with blade contacts
FUS.SITOR GR 50A /1000V GR0

dimensione

HPC0

corrente di dimensionamento

50 A

tensione di dimensionamento

1000 V

classe di funzionamento

gR (protezione completa convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore frontale

Produttore

FUSSITOR GR 50A /1000V GR0