Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
SM3NE3233
Cod. Produttore
3NE3233
Cod. EAN
4011209004825

Informazioni di prodotto

SITOR fuse link
FUS.SITOR AR 450A /1000V GR1

dimensione

HPC1

corrente di dimensionamento

450 A

tensione di dimensionamento

1000 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore frontale

Produttore

FUSSITOR AR 450A /1000V GR1