Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
SM3NE4122
Cod. Produttore
3NE4122
Cod. EAN
4011209005082

Informazioni di prodotto

SITOR fuse link, with blade contacts
FUS.SITOR AR 125A /1000V GR0

dimensione

HPC0

corrente di dimensionamento

125 A

tensione di dimensionamento

1000 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore frontale

Produttore

FUSSITOR AR 125A /1000V GR0