Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Armadi Montati Cablati /

Cod. Rexel
SM3NA6136
Cod. Produttore
3NA6136
Cod. EAN
4001869071442

Informazioni di prodotto

LV HRC fuse link
FUS.NH ISOL.GL/GG GR.1 500VCA 160A SEGN.

dimensione

HPC1

corrente di dimensionamento

160 A

tensione di dimensionamento

500 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Produttore

FUSNH ISOLGL/GG GR.1 500VCA 160A SE