Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE012304
Cod. Produttore
012304
Cod. EAN
3245060123048

Informazioni di prodotto

FUSIBILI CILIND.-gG BCR 8,5x31,5-4A s/segn.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 4 A. Senza segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA

corrente nominale

4 A

tensione nominale

AC 400 V

tipo di tensione

AC

frequenza d’esercizio

50

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione

fusibile in ceramica

potere di interruzione

20

corrente di dimensionamento

4

tensione di dimensionamento

250

Produttore

FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-4A