Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE013394
Cod. Produttore
013394
Cod. EAN
3245060133948

Informazioni di prodotto

FUSIBILI CILIND.-gG ACR 10,3x38-0,5A s/seg.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 0,5 A. Senza segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\'interruzione 100kA

corrente nominale

0.5 A

tensione nominale

AC 500/600 V

dimensione

10×38 mm

tipo di tensione

AC/DC

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

frequenza d’esercizio

42

esecuzione

fusibile in ceramica

potere di interruzione

120

corrente di dimensionamento

0.5

tensione di dimensionamento

500

Produttore

FUSIBILI CILIND.-GG ACR 10,3X38-0,5