Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE013095
Cod. Produttore
013095
Cod. EAN
3245060130954

Informazioni di prodotto

FUSIBILI CILIND.-aM ACR 10,3x38-0,50A s/p.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 0,50 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA

corrente nominale

0.5 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

tipo di tensione

AC/DC

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

frequenza d’esercizio

42

esecuzione

fusibile in ceramica

potere di interruzione

120

corrente di dimensionamento

0.5

tensione di dimensionamento

500

Produttore

FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-0,5