Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE012006
Cod. Produttore
012006
Cod. EAN
3245060120061

Informazioni di prodotto

FUSIBILI CILIND.-aM 8,5x31,5- 6A s/perc.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibili cilindrici tipo aM; Corrente nominale: 6 A. Senza percussore 8,5 x 31,5 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\'interruzione 20kA

corrente nominale

6 A

tensione nominale

AC 400 V

tipo di tensione

AC/DC

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

frequenza d’esercizio

42

esecuzione

fusibile in ceramica

tensione di dimensionamento

400

potere di interruzione

20

corrente di dimensionamento

6

Produttore

FUSIBILI CILIND.-AM 8,5X31,5- 6A S/