Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421004
Cod. Produttore
1421004
Cod. EAN
8024873000457
Il FUS CH10 GG 4A 500V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la sicurezza in impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 500/600 V. Questo fusibile offre una protezione affidabile senza segnalatore d'urto, rendendolo un componente essenziale per il funzionamento sicuro dei sistemi elettrici. Scegli il FUS CH10 GG 4A 500V per prestazioni ottimali e sicurezza nei tuoi progetti elettrici.

corrente nominale

4 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

Fusibile cilindrico Italweber 10,3x38mm CH10 gG 4A 500V