Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421002
Cod. Produttore
1421002
Cod. EAN
8024873000440
Scopri il fusibile FUS CH10 GG 2A 500V, un elemento essenziale per la tua installazione elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 500/600 V. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e sicurezza, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo, il fusibile FUS CH10 GG è la scelta giusta per garantire la protezione dei tuoi circuiti elettrici.

corrente nominale

2 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

Fusibile cilindrico Italweber 10,3x38mm CH10 gG 2A 500V