Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421025
Cod. Produttore
1421025
Cod. EAN
8024873000525
Il fusibile IW1421025 è progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una capacità di 25A e una tensione nominale di 500V, questo fusibile è ideale per circuiti a corrente alternata. Le sue dimensioni compatte di 10x38 mm ne facilitano l'installazione in spazi ristretti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre prestazioni eccellenti, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.

corrente nominale

25 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

Fusibile cilindrico Italweber 10,3x38mm CH10 gG 25A 500V