Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421020
Cod. Produttore
1421020
Cod. EAN
8024873000518
Scopri il fusibile FUS CH10 GG 20A 500V, un componente essenziale per la tua rete elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per garantire una tensione nominale di 500/600 V, offrendo così una protezione affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e durabilità. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli la qualità e l'affidabilità con il fusibile FUS CH10 GG.

corrente nominale

20 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

Fusibile cilindrico Italweber 10,3x38mm CH10 gG 20A 500V

€ 0,7257 x 1 pz.