Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421016
Cod. Produttore
1421016
Cod. EAN
8024873000501
Il fusibile CH10 GG 16A 500V è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 500V e una corrente di 16A, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale, rendendolo adatto a diversi ambiti di impiego, inclusi impianti industriali e commerciali. La dimensione compatta di 10x38 mm facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e prestazioni elevate. Questo fusibile è un componente essenziale per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così alla sicurezza e all'affidabilità dell'intero sistema elettrico.

corrente nominale

16 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

Fusibile cilindrico Italweber 10,3x38mm CH10 gG 16A 500V

€ 0,7257 x 1 pz.