Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421012
Cod. Produttore
1421012
Cod. EAN
8024873000495
Il fusibile CH10 GG 12A 500V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 12A e una tensione fino a 500V, garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo fusibile è ideale per chi cerca una soluzione affidabile e performante per la salvaguardia dei propri impianti elettrici. Con un formato di 10x38 mm, si integra facilmente in diverse configurazioni di montaggio, rendendolo una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

corrente nominale

12 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

Fusibile cilindrico Italweber 10,3x38mm CH10 gG 12A 500V

€ 0,7257 x 1 pz.