Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421010
Cod. Produttore
1421010
Cod. EAN
8024873000488
Scopri il fusibile FUS CH10 GG 10A 500V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm e una tensione nominale di 500/600 V, questo fusibile è progettato per gestire carichi elettrici in modo efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. Adatto a molte applicazioni, rappresenta una scelta sicura per i professionisti del settore elettrico.

corrente nominale

10 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

Fusibile cilindrico Italweber 10,3x38mm CH10 gG 10A 500V

€ 0,7257 x 1 pz.