Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421000
Cod. Produttore
1421000
Cod. EAN
8024873000426
Presentiamo il fusibile FUS CH10 GG 0,5A 500V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con dimensioni di 10x38 mm, è progettato per operare a una tensione nominale di 500/600 V. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile e duratura. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Scegliere il fusibile giusto è fondamentale per la sicurezza dei tuoi impianti.

corrente nominale

0.5 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

Fusibile cilindrico Italweber 10,3x38mm CH10 gG 0,5A 500V