Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809008
Cod. Produttore
1809008
Cod. EAN
8024873047643
Scopri il FUS UL10TCC 8A 600V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nei sistemi elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 600 V. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili senza segnalatore d'urto, assicurando una protezione efficace. Scegli il FUS UL10TCC per la tua installazione elettrica e beneficia della sua durata e affidabilità.

corrente nominale

8 A

tensione nominale

AC 600 V

dimensione

10×38 mm