Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809003
Cod. Produttore
1809003
Cod. EAN
8024873047605
Scopri il fusibile FUS UL10TCC 3A 600V, un elemento essenziale per la protezione dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm e una tensione nominale di 600 V in corrente alternata, questo fusibile garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta ideale per applicazioni elettriche professionali.

corrente nominale

3 A

tensione nominale

AC 600 V

dimensione

10×38 mm