Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809002
Cod. Produttore
1809002
Cod. EAN
8024873047599
Scopri il fusibile FUS UL10TCC 2A 600V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Questo fusibile, progettato per una tensione nominale di 600 V, offre prestazioni ottimali in una misura di 10x38 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni dove è richiesta una protezione efficace. Scegli FUS UL10TCC per la tua sicurezza elettrica e per prestazioni superiori nel tuo sistema.

corrente nominale

2 A

tensione nominale

AC 600 V

dimensione

10×38 mm