Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809025
Cod. Produttore
1809025
Cod. EAN
8024873047681
Scopri il fusibile FUS UL10TCC 25A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una tensione nominale di 600 V, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni di alta tensione. La misura di 10x38 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale. Ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici.

corrente nominale

25 A

tensione nominale

AC 600 V

dimensione

10×38 mm